TRUSCO
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
10
13
19
25
30
38
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282128
TF013-19X10
茶褐色
19
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
-
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282137
TF013-25X10
茶褐色
25
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
-
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282146
TF013-30X10
茶褐色
30
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282155
TF013-38X10
茶褐色
38
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39282164
TF013-50X10
茶褐色
50
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
-
¥
6,550
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282103
TF013-10X10
茶褐色
10
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコン粘着剤
オープン
取扱い終了
39282119
TF013-13X10
茶褐色
13
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください