曜日別特売

十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) - TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) - TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭高さH(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282234Y306-03151セット(56本)M31520.55.5
720
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282243Y306-04061セット(80本)M462.80.77
720
589
648(税込)
当日出荷
39288918Y306-04081セット(76本)M482.80.77
650
559
615(税込)
当日出荷
39288927Y306-04101セット(72本)M4102.80.77
720
589
648(税込)
当日出荷
39288936Y306-05061セット(51本)M563.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288945Y306-05081セット(51本)M583.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288954Y306-05101セット(48本)M5103.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
39288963Y306-05121セット(45本)M5123.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
39288979Y306-05151セット(41本)M5153.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
39288988Y306-05161セット(40本)M5163.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
39288997Y306-05201セット(36本)M5203.50.88
720
589
648(税込)
当日出荷
39289015Y306-06061セット(19本)M664110
720
589
648(税込)
翌々日出荷
39289024Y306-06101セット(33本)M6104110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289033Y306-06121セット(32本)M6124110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289049Y306-06151セット(30本)M6154110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289058Y306-06161セット(28本)M6164110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289067Y306-06201セット(26本)M6204110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289076Y306-06251セット(22本)M6254110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289085Y306-06401セット(16本)M6404110
720
589
648(税込)
当日出荷
39289094Y306-08141セット(14本)M8145.51.2513
720
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289103Y306-08151セット(14本)M8155.51.2513
720
589
648(税込)
当日出荷
39289119Y306-08161セット(14本)M8165.51.2513
720
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289128Y306-08201セット(13本)M8205.51.2513
720
589
648(税込)
当日出荷
39289137Y306-08251セット(12本)M8255.51.2513
720
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289146Y306-08301セット(11本)M8305.51.2513
720
589
648(税込)
翌々日出荷
39289006Y306-05501セット(15本)M5503.50.88
720
589
648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39288997
2021-12-23
用途: バイク整備

小箱だと使い切れないんで、少量での販売は助かります。

対象商品 : 39289076
2021-04-11
用途: 修理パーツ
ヤマモトサービス業

地元ではスパナとドライバー両方が使用できるボルトは購入できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする