テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ステンレス

テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ステンレス - TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ステンレス - TRUSCO
毛材ステンレス(SUS304)全長(mm)135軸径(Φmm)4.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000線径(mm)0.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39284657TNB-1424-SUS24
3,650
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
39284648TNB-816-SUS16
3,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする