曜日別特売

テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン

テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン - TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン - TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン - TRUSCO
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39284666TNB-816-TNY16116-3003250.45
2,590
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284675TNB-1424-TNY24116-3004270.55
2,830
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする