TRUSCO
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
ワイヤー鋼線
線径(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284709
6TNB-816-WB
16
116-3008
27
¥3,120
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
39284718
6TNB-1424-WB
24
116-3009
30
¥3,250
¥
2,798
¥3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください