TRUSCO
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具
均等積載量(kg/段)
120
材質(本体)
スチール
間口(mm)
34
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287929
EGW-TNPKN-W
ホワイト
125-6549
1.06
662
60
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287938
EGW-TNPKN-YG
ヤンググリーン
125-6550
1.06
662
60
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39309638
EGW-TPKN-W
ホワイト
125-6551
1.12
640
12
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
39309647
EGW-TPKN-YG
ヤンググリーン
125-6552
1.12
640
12
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください