TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
材質
スチール
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39288735
Y154-0325
1セット(32本)
115-7592
15
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288744
Y154-0330
1セット(24本)
115-7593
54.5
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288753
Y154-0335
1セット(20本)
115-7594
47.5
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288769
Y154-0340
1セット(16本)
115-7595
45
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288778
Y154-0345
1セット(13本)
115-7596
40.4
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39288787
Y154-0350
1セット(11本)
115-7597
36.4
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288796
Y154-0430
1セット(29本)
115-7598
33.9
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39288805
Y154-0435
1セット(26本)
115-7599
106.8
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288814
Y154-0440
1セット(21本)
115-7600
108.6
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288823
Y154-0445
1セット(17本)
115-7601
98.1
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288839
Y154-0450
1セット(15本)
115-7602
87.9
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288848
Y154-0455
1セット(11本)
115-7603
85
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288857
Y154-0460
1セット(9本)
115-7605
67.7
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
39288866
Y154-0530
1セット(25本)
115-7606
59.9
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288875
Y154-0535
1セット(21本)
115-7607
149.6
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288884
Y154-0540
1セット(18本)
115-7608
141.8
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39288893
Y154-0545
1セット(16本)
115-7609
135.4
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288909
Y154-0550
1セット(14本)
115-7610
132.7
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295376
Y154-0635
1セット(15本)
115-7548
126.9
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295385
Y154-0640
1セット(14本)
115-7549
145
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
39295394
Y154-0645
1セット(12本)
115-7550
150.8
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295403
Y154-0650
1セット(11本)
115-7551
142.6
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295419
Y154-0840
1セット(9本)
115-7552
142.9
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295428
Y154-0845
1セット(9本)
115-7553
188.4
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295437
Y154-0850
1セット(8本)
115-7554
206.1
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295446
Y154-0855
1セット(7本)
115-7555
199
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295455
Y154-0860
1セット(7本)
115-7556
188
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295464
Y154-0865
1セット(6本)
115-7557
201.8
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295473
Y154-0870
1セット(5本)
115-7559
184.9
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295489
Y154-1045
1セット(6本)
115-7560
163.9
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295498
Y154-1050
1セット(5本)
115-7561
217.3
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295507
Y154-1055
1セット(5本)
115-7562
196.5
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295516
Y154-1060
1セット(4本)
115-7563
212
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295525
Y154-1065
1セット(4本)
115-7564
181.9
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39295534
Y154-1070
1セット(4本)
115-7565
194.2
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
39295543
Y154-1255
1セット(3本)
115-7567
206.6
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295559
Y154-1260
1セット(3本)
115-7568
182.1
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295568
Y154-1265
1セット(2本)
115-7569
195.4
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295577
Y154-1270
1セット(2本)
115-7570
139.2
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295586
Y154-1665
1セット(2本)
115-7571
148
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295595
Y154-1670
1セット(2本)
115-7572
275.2
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください