TRUSCO
カラークラフトテープ(1巻単位)
(1件のレビュー)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
305
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39289907
TKT-50-Y
イエロー
50
50
0.14
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
¥350
取扱い終了
39289916
TKT-50-GN
グリーン
50
50
0.14
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
¥350
取扱い終了
39289925
TKT-50-B
ブルー
50
50
0.14
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
¥350
取扱い終了
39289934
TKT-50-R
レッド
50
50
0.14
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
¥350
取扱い終了
39289943
TKT-50-W
ホワイト
50
50
0.14
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
¥350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください