曜日別特売

巻クラフト紙

巻クラフト紙 - TRUSCO
(3件のレビュー)
材質クラフト紙トラスコ品番116-2157幅(mm)900厚さ(mm)0.07質量(kg)1.35長さ(m)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39291937TMK50-90
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39291937
2025-05-27
用途: 梱包、ラッピング
その他業種

贈り物を送る時のクッション材にもなるのと、カジュアルな花束をプレゼントする時ラッピングに使えて助かります。

2025-03-30
用途: 保管時の簡易包装

早急に出荷して頂きありがとうございました。
使いやすい幅でした。

対象商品 : 39291937
2024-05-02
用途: 印刷物の梱包
建設業・工事業

全体的に、とても良い巻クラフト紙です。梱包やラッピングににおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする