木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ

木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7内容量1セット(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292235V-3030-50P-R116-2248
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39292244V-3030-50P-B116-2249
4,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
39292253V-3030-50P-Y116-2251
4,650
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
39292269V-3030-50P-W116-2252
4,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
39292278V-3030-50P-GN116-2253
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする