曜日別特売

液晶保護フィルム

液晶保護フィルム - TRUSCO液晶保護フィルム - TRUSCO液晶保護フィルム - TRUSCO液晶保護フィルム - TRUSCO

セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。

用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
注意
※はさみで裁断をおこなったほうが端部の浮きは起こりにくくなります。※貼付け後、マスキングフィルムをはがしてください。※屋外・直射日光の当たる場所での使用には適しておりません※シリコン粘着剤面に異物が付着した場合、セロテープなどで取り除いてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292436TEHF-40501セット(50枚)透明4000.50.15PETシリコン系
267,500
219,800
241,780(税込)
当日出荷
39292445TEHF-4050NR1セット(50枚)透明4000.50.15PETシリコン系
267,500
219,800
241,780(税込)
当日出荷
70971376TEHF-40501枚透明4000.50.15PETシリコン系
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70971385TEHF-4050NR1枚透明4000.50.15PETシリコン系
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする