曜日別特売

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 - TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 - TRUSCO
(3件のレビュー)

水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。

用途各種塗装関係。粘着力3.33N/10mm引張強度(N/10mm)34.23基材クレープ紙粘着剤天然ゴム系厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293793TM-WP-93.33N/10mm950クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
240
209
230(税込)
当日出荷
39293809TM-WP-123.33N/10mm1250クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
340
299
329(税込)
当日出荷
39293818TM-WP-183.33N/10mm1850クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
550
439
483(税込)
当日出荷
39293827TM-WP-243.33N/10mm2450クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
730
569
626(税込)
当日出荷
39293836TM-WP-363.33N/10mm3650クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
1,000
859
945(税込)
当日出荷
39293845TM-WP-483.33N/10mm4850クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39293863TM-WP-603.33N/10mm6050クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
1,970
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39293879TM-WP-723.33N/10mm7250クレープ紙天然ゴム系150/(60分)
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293863
2024-04-30
用途: 塗装作業時のマスキング
製造業

60幅が在庫してなく50㎜と25㎜で重ねていたので60㎜を見つけて工程削減です!

対象商品 : 39293845
2020-06-29
用途: 3Dプリンタのプラットフォームテープ
製造業

使用可能温度が150℃となっていたので90℃程度になる3Dプリンタのプラットフォームテープの代用として購入
加熱すると数分程度で浮いてきます。
手で軽く押さえれば貼り付けることができますし、造形物が載っている部分が浮くことは今のところないので手をかければ何とか使えるという感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 39293827
2019-09-06
用途: 研磨時の保護、接着の仮固定

研磨時の保護使うのに、厚みや強度が必要でなおかつ、粘着が残らず綺麗に剥がせるこのテープは良いです。
次は幅広の60mmを使ってみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする