曜日別特売

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位 - TRUSCO
(1件のレビュー)
トラスコ品番116-3405厚さ(mm)0.155質量(g)68使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155特性耐熱内容量1セット(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293854TM-WP-6650クレープ紙天然ゴム系
370
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293854
2022-10-25
用途: 二輪塗装のラインマスキング

テープ幅が不均一(長さ100㎜の内で実測幅5.8~6.2㎜)な上に縁が細かいギザギザな部分もあり、きれいな仕上がりが望めない。
ロールの側面には製造段階のカット時のノリのカスや糸くずのような0.2㎜幅の細いテープが残っていて、取り除くのも困難なのでマスキングに使うことは諦めた。
うちに届いたものがたまたまハズレだったと思いたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする