TRUSCO
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
(1件のレビュー)
材質
ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295674
TEFH1304
4
13
5
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295683
TEFH1504
4
15
5
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295699
TEFH1905
5
19
5
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295708
TEFH2006
6
20
6
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
39295717
TEFH2506
6
25
6
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295726
TEFH2608
8
26
9
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295735
TEFH3008
8
30
9
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39295744
TEFH3508
8
35
9
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方