曜日別特売

樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 - TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 - TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 - TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 - TRUSCO
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじ寸法
外径(mm)
幅(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39296295TEFS3508M6359
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39296338TEFS1304M4135
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39296347TEFS1504M4155
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296356TEFS1905M4195
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39296365TEFS2006M5M5206
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296374TEFS2006M6206
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296383TEFS2506M5M5256
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296399TEFS2506M6256
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303049TEFS2608M5M5269
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303058TEFS2608M6269
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303067TEFS3008M5M5309
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303076TEFS3008M6309
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303085TEFS3508M5M5359
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする