TRUSCO
マップピン
(1件のレビュー)
タイプ
マップピン
材質
ポリスチレン(PS)、スチール
高さ(mm)
17
質量(g)
15
内容量
1セット(70本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39296767
MP6-70-W
白
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39296776
MP6-70-AS
アソート
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください