曜日別特売

シリコントング

シリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCO
(2件のレビュー)
材質本体:シリコンゴム、中芯:ステンレススチール全長(mm)300トラスコ品番115-6804幅(mm)68質量(g)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302403SLT
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39302403
2022-03-03
用途: 調理時
麺厨房華燕飲食業

手の握力、指の負担を補助出来る良い商品です。
シリコン部分がザル等にこすれて剥がれてくるのが残念ですが、お箸タイプのトングではしっかり食品をつかめて良い商品だと思います。

対象商品 : 39302403
2021-01-20
用途: テフロン加工のフライパンでの調理
不動産業

パスタをテフロン加工のフライパンで仕上げるところから盛り付けまで使ってます。使いやすく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする