TRUSCO
ノンスリップテープ100mm幅
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303539
TNS-100W
1巻
ホワイト
100
5
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
4,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39303548
TNS-10010W
1巻
ホワイト
100
10
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
24890330
TNS-10010W
1ケース(5巻)
ホワイト
100
10
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
43,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890339
TNS-100W
1ケース(5巻)
ホワイト
100
5
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
22,950
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください