ノンスリップテープ150mm幅

ノンスリップテープ150mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ150mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ150mm幅 - TRUSCO

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303557TNS-150W1巻ホワイト15050.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
6,900
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303566TNS-15010W1巻ホワイト150100.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
13,110
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24890348TNS-15010W1ケース(5巻)ホワイト---アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
65,550
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24890357TNS-150W1ケース(5巻)ホワイト---アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
34,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする