TRUSCO
ノンスリップテープ(カットタイプ)幅広カットタイプ
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
500
テープ長さ(mm)
610
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303584
TNS-150610W
1セット(5枚)
ホワイト
150
0.61
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24890375
TNS-150610W
1ケース(10セット×5枚)
ホワイト
150
0.61
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
56,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください