TRUSCO
TTC型コンテナ(中仕切溝付)
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
TTC-F
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
62
有効内寸法・幅(mm)
369
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306235
TTC-2-B
6
400×280×74
透明ブルー
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39306244
TTC-2-R
6
400×280×74
透明レッド
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39306253
TTC-2-OR
6
400×280×74
透明オレンジ
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39306269
TTC-2-BK
6
400×280×74
透明ブラック
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください