TRUSCO
シート補修テープ
質量(kg)
1.1
粘着力(N/25mm)
15(対ステンレス)
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306786
TPN-1020-BK
ブラック
100
20
0.55
基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系
¥
12,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
39306804
TPN-1020-CL
クリア
100
20
0.48
基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系
¥
12,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306795
TPN-1020-B
ブルー
100
20
0.55
基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系
¥
8,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください