TRUSCO
ばんじゅうコンテナ用 Cappie
材質
ポリエチレン(PE)、天然ゴム
トラスコ品番
123-1576
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
質量(g)
10.5
縦(mm)
520
横(mm)
320
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306813
BANJYU-C
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください