TRUSCO
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39307434
D6000-10K-15A-1.5T-RF
15
1.5
¥
60
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307443
D6000-10K-20A-1.5T-RF
20
1.5
¥
80
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307459
D6000-10K-25A-1.5T-RF
25
1.5
¥
90
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307468
D6000-10K-32A-1.5T-RF
32
1.5
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
39307477
D6000-10K-40A-1.5T-RF
40
1.5
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
39307486
D6000-10K-50A-1.5T-RF
50
1.5
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
39307495
D6000-10K-65A-1.5T-RF
65
1.5
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39307504
D6000-10K-80A-1.5T-RF
80
1.5
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
39307513
D6000-10K-100A-1.5T-RF
100
1.5
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39307529
D6000-10K-125A-1.5T-RF
125
1.5
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
39307538
D6000-10K-150A-1.5T-RF
150
1.5
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
39307547
D6000-10K-200A-1.5T-RF
200
1.5
¥
700
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307556
D6000-10K-250A-1.5T-RF
250
1.5
¥
1,010
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307565
D6000-10K-300A-1.5T-RF
300
1.5
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307574
D6000-10K-15A-2T-RF
15
2
¥
80
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307583
D6000-10K-20A-2T-RF
20
2
¥
100
¥
77
¥
85
(税込)
9日以内出荷
39307599
D6000-10K-25A-2T-RF
25
2
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307608
D6000-10K-32A-2T-RF
32
2
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
39307617
D6000-10K-40A-2T-RF
40
2
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307626
D6000-10K-50A-2T-RF
50
2
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39307635
D6000-10K-65A-2T-RF
65
2
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307644
D6000-10K-80A-2T-RF
80
2
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307653
D6000-10K-100A-2T-RF
100
2
¥
490
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307669
D6000-10K-125A-2T-RF
125
2
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307678
D6000-10K-150A-2T-RF
150
2
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
39307687
D6000-10K-200A-2T-RF
200
2
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307696
D6000-10K-250A-2T-RF
250
2
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307705
D6000-10K-300A-2T-RF
300
2
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307714
D6000-10K-15A-3T-RF
15
3
¥
100
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307739
D6000-10K-25A-3T-RF
25
3
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307748
D6000-10K-32A-3T-RF
32
3
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307757
D6000-10K-40A-3T-RF
40
3
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307766
D6000-10K-50A-3T-RF
50
3
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307775
D6000-10K-65A-3T-RF
65
3
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39307784
D6000-10K-80A-3T-RF
80
3
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307793
D6000-10K-100A-3T-RF
100
3
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39307809
D6000-10K-125A-3T-RF
125
3
¥
810
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307818
D6000-10K-150A-3T-RF
150
3
¥
1,050
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307827
D6000-10K-200A-3T-RF
200
3
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307836
D6000-10K-250A-3T-RF
250
3
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307845
D6000-10K-300A-3T-RF
300
3
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307723
D6000-10K-20A-3T-RF
20
3
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください