TRUSCO
両面カラーマグネットシート(ツヤなし)
厚さ(mm)
1
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
質量(g)
100
商品タイプ
両面
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308344
WMS-10-WW
100
300
1
白/白
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39308353
WMS-10-RW
100
300
1
赤/白
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39308369
WMS-10-BW
100
300
1
青/白
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39308378
WMS-10-YW
100
300
1
黄/白
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください