TRUSCO
缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ
トラスコ品番
116-3790
幅(mm)
412
質量(kg)
8.1
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308563
KANP-S
412
480
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
¥
30,750
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください