TRUSCO
U型フック(ステンレス)
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25
厚さ(mm)
4
表面仕上げ
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309473
UH-36-SM
116-4068
39
56
36
15
¥960
¥
829
¥912
(税込)
当日出荷
39309489
UH-43-SM
116-4069
57
70
43
18
¥1,230
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
39309498
UH-49-SM
116-4070
77
82
49
21
¥1,500
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
39309507
UH-56-SM
116-4071
101
96
56
24
¥1,660
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
39309516
UH-72-SM
116-4072
153
127
72
28
¥2,250
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください