TRUSCO
スポーティー快着二眼型セーフティグラス
機能
防曇加工・防傷加工・UVカット・角度調整範囲・ノーズパッド
レンズ色
クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
125-6884
質量(g)
27.5
テンプル色
グレー/グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309717
TSG-8815
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください