引張コイルばね(ステンレス)

引張コイルばね(ステンレス) - TRUSCO
(5件のレビュー)
全274種類を絞り込む
外径D(Φmm)
自由長L(mm)
線径d(Φmm)
内容量
274種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
自由長L(mm)
ばね定数(N/mm)
材質
線径d(Φmm)
ばねの種類
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39310557TESS-771431セット(20個)6.318.70.067ステンレス(SUS304-WPB)0.4引張コイルばね2.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310566TESS-771441セット(20個)6.322.30.043ステンレス(SUS304-WPB)0.4引張コイルばね2.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310575TESS-771451セット(20個)6.328.30.026ステンレス(SUS304-WPB)0.4引張コイルばね2.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310584TESS-771461セット(20個)6.337.50.018ステンレス(SUS304-WPB)0.4引張コイルばね2.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39310593TESS-771471セット(20個)414.20.491ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね4.85
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310609TESS-771481セット(20個)418.30.315ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね4.85
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310618TESS-771491セット(10個)4250.196ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね4.85
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310627TESS-771501セット(10個)435.40.125ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね4.85
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310636TESS-771511セット(20個)516.40.233ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね3.78
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310645TESS-771521セット(20個)520.50.149ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね3.78
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310654TESS-771531セット(10個)527.20.093ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね3.78
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310663TESS-771541セット(10個)537.60.059ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね3.78
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310679TESS-771551セット(20個)6.319.30.11ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね2.94
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310688TESS-771561セット(20個)6.323.40.071ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね2.94
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310697TESS-771571セット(20個)6.330.10.044ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね2.94
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310706TESS-771581セット(10個)6.340.50.028ステンレス(SUS304-WPB)0.45引張コイルばね2.94
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310715TESS-771591セット(20個)414.90.782ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね6.72
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310724TESS-771601セット(20個)419.40.5ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね6.72
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310733TESS-771611セット(10個)426.90.313ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね6.72
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310749TESS-771621セット(10個)438.40.198ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね6.72
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310758TESS-771631セット(20個)517.10.369ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね5.25
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310767TESS-771641セット(20個)521.60.235ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね5.25
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39310776TESS-771651セット(10個)529.10.147ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね5.25
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39310785TESS-771661セット(10個)540.60.093ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね5.25
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39310794TESS-771671セット(20個)6.319.90.172ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね4.07
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310803TESS-771681セット(10個)6.324.40.11ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね4.07
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310819TESS-771691セット(10個)6.331.90.069ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね4.07
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310828TESS-771701セット(10個)6.343.40.044ステンレス(SUS304-WPB)0.5引張コイルばね4.07
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39310837TESS-771711セット(20個)517.70.557ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね6.96
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310846TESS-771721セット(20個)522.60.356ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね6.96
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310855TESS-771731セット(10個)530.90.224ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね6.96
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310864TESS-771741セット(10個)543.50.141ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね6.96
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310873TESS-771751セット(20個)6.320.50.258ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね5.39
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310889TESS-771761セット(10個)6.325.50.166ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね5.39
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310898TESS-771771セット(10個)6.333.70.103ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね5.39
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310907TESS-771781セット(10個)6.346.40.066ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね5.39
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310916TESS-771791セット(10個)824.30.119ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね4.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310925TESS-771801セット(10個)829.20.076ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね4.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310934TESS-771811セット(10個)837.60.047ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね4.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310943TESS-771821セット(10個)850.10.03ステンレス(SUS304-WPB)0.55引張コイルばね4.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39310959TESS-771831セット(20個)518.30.816ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね9.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310968TESS-771841セット(20個)523.70.523ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね9.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310977TESS-771851セット(10個)532.70.327ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね9.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310986TESS-771861セット(10個)546.70.207ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね9.17
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39310995TESS-771871セット(20個)6.321.10.375ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね7.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311004TESS-771881セット(10個)6.326.50.24ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね7.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39311013TESS-771891セット(10個)6.335.50.15ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね7.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311029TESS-771901セット(10個)6.349.30.095ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね7.06
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311038TESS-771911セット(20個)824.90.172ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね5.49
1,140
859
945(税込)
当日出荷
39311047TESS-771921セット(10個)830.30.11ステンレス(SUS304-WPB)0.6引張コイルばね5.49
1,140
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310837
2021-01-05
用途: ラジコンボートの一部分に錆びなくて良いですよ

淡水に浸かる部分に使っているのですけど、強度も、長さもえらべるので使い道が広がっています。

対象商品 : 39316473
2020-09-22
用途: 自作サスペンションの戻りバネ

しっかりした作りで、見栄えも高級感があって、いい感じです。

対象商品 : 39311327
2020-05-04
用途: クルマブレーキキャリパー
その他業種

何種類か購入してやっとピッタリなサイズをゲット、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39310968
2020-05-12
用途: 製品乾燥時に載せるメッシュの固定治具
製造業

バネの強度は適切でした。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 39310627
2019-07-25
用途: 引っ張りスプリングに使用

思っていたより小さくみえたが、引っ張りも粘り強く良い感じ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする