TRUSCO
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック
全長(mm)
0
高さ(mm)
240
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
25
最大積載量(kg/台)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39314714
EGW-PN400S-W
ホワイト
116-3537
1.23
400
¥
8,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
39314723
EGW-PN500S-W
ホワイト
116-3539
1.48
500
¥
9,620
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39314739
EGW-PN400S-YG
ヤンググリーン
116-3538
1.23
400
¥
8,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39314748
EGW-PN500S-YG
ヤンググリーン
116-3541
1.48
500
¥
9,620
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください