旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ引掛スパナセット 6pc
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
負荷方向
右
材質
特殊鋼(スパナヘッド)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324137
LCK3000
20~90
331
1
¥
72,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324146
LCK4000
40~180
455
2
¥
96,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください