イマオコーポレーション
ロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)
ポリアミド
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30~130
取付部
おねじ
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ
外径(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324548
LS8X25
105-9173
1.25
32
M8
25
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
39324584
LS4X10
105-9114
0.7
20
M4
10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324593
LS4X6
105-9106
0.7
20
M4
6
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324609
LS8X40B
105-9211
1.25
40
M8
40
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください