HESKINS
アンチスリップテープ Safety Grip
丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。
用途
屋内・屋外兼用。
長さ(m)
18.3
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327664
3401002500060NUA
1巻
黒
25
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥4,350
取扱い終了
39327673
3401005000060NUA
1巻
黒
50
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥8,710
取扱い終了
39327689
3401010000060NUA
1巻
黒
100
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥17,420
取扱い終了
39327698
3401015000060NUA
1巻
黒
150
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥26,130
取扱い終了
39327734
3401002500060YUA
1巻
黄
25
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥4,350
取扱い終了
39327743
3401005000060YUA
1巻
黄
50
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥8,710
取扱い終了
39327759
3401010000060YUA
1巻
黄
100
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥17,420
取扱い終了
39327768
3401015000060YUA
1巻
黄
150
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥26,130
取扱い終了
39327786
3402005000060TUA
1巻
透明
50
18.3
1
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥8,710
取扱い終了
39327795
3401005000060DUA
1巻
黄×黒
50
18.3
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥8,710
取扱い終了
24883960
3401005000060NUA
1ケース(24巻)
黒
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24883969
3401002500060YUA
1ケース(48巻)
黄
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥208,800
取扱い終了
返品不可
24883978
3401005000060DUA
1ケース(24巻)
黄×黒
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24883987
3401015000060NUA
1ケース(8巻)
黒
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24883996
3401015000060YUA
1ケース(8巻)
黄
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24884005
3401002500060NUA
1ケース(48巻)
黒
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥208,800
取扱い終了
返品不可
24884014
3401005000060YUA
1ケース(24巻)
黄
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24890445
3401010000060NUA
1ケース(12巻)
黒
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24890454
3401010000060YUA
1ケース(12巻)
黄
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥209,040
取扱い終了
返品不可
24890470
3402005000060TUA
1ケース(12巻)
透明
-
-
-
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥104,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください