HESKINS
ラインテープ PermaStripe
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
3
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327847
6901004800030YUA
イエロー
50
30
1.3
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
¥21,680
取扱い終了
39327856
6901005000030BUA
ブルー
50
30
1.3
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
¥21,680
取扱い終了
39327865
6901005000030VUA
グリーン
50
30
1.3
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
¥21,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください