LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤電子部品用
色
透明
質量(g)
20
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328608
382-20
1本
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12800928
382-20
1箱(10本)
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください