曜日別特売

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ - ニチアス
(1件のレビュー)
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393349871120-10K-100A-1.5T-RF1001.5
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
393350051120-10K-100A-2T-RF1002
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
393350231120-10K-100A-3T-RF1003
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
393350481120-10K-15A-1.5T-RF151.5
オープン
189
208(税込)
当日出荷
393350661120-10K-15A-2T-RF152
オープン
259
285(税込)
当日出荷
393350841120-10K-15A-3T-RF153
オープン
279
307(税込)
当日出荷
393351091120-10K-20A-1.5T-RF201.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
393351271120-10K-20A-2T-RF202
オープン
299
329(税込)
当日出荷
393351631120-10K-25A-1.5T-RF251.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
393351881120-10K-25A-2T-RF252
オープン
359
395(税込)
当日出荷
393352061120-10K-25A-3T-RF253
オープン
389
428(税込)
当日出荷
393352241120-10K-32A-1.5T-RF321.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
393352491120-10K-32A-2T-RF322
オープン
389
428(税込)
当日出荷
393352671120-10K-32A-3T-RF323
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
393352851120-10K-40A-1.5T-RF401.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
393353031120-10K-40A-2T-RF402
オープン
469
516(税込)
当日出荷
393353281120-10K-40A-3T-RF403
オープン
549
604(税込)
当日出荷
393353461120-10K-50A-1.5T-RF501.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
393353641120-10K-50A-2T-RF502
オープン
609
670(税込)
当日出荷
393353891120-10K-50A-3T-RF503
オープン
709
780(税込)
当日出荷
393354071120-10K-65A-1.5T-RF651.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
393354251120-10K-65A-2T-RF652
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
393354431120-10K-65A-3T-RF653
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393354681120-10K-80A-1.5T-RF801.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
393354861120-10K-80A-2T-RF802
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
393355041120-10K-80A-3T-RF803
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393351451120-10K-20A-3T-RF203
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
393351451120-10K-20A-3T-RF84394397T11201120-10K-20A-3T-RF クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 84394397クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
329
税込362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-09
用途: 機械のメンテナンス

2mm厚を普段使用しているので、5Kと10Kで200Aまで取り扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする