曜日別特売

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ - ニチアス
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力5K内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393356351120-5K-100A-1.5T-FF1001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
393356531120-5K-100A-2T-FF1002
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
393356781120-5K-100A-3T-FF1003
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
393356961120-5K-15A-1.5T-FF151.5
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
393357141120-5K-15A-2T-FF152
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
393357391120-5K-15A-3T-FF153
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
393357571120-5K-20A-1.5T-FF201.5
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
393357751120-5K-20A-2T-FF202
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
393357931120-5K-20A-3T-FF203
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
393358181120-5K-25A-1.5T-FF251.5
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
393358361120-5K-25A-2T-FF252
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
393358541120-5K-25A-3T-FF253
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
393358791120-5K-32A-1.5T-FF321.5
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
393358971120-5K-32A-2T-FF322
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
393359151120-5K-32A-3T-FF323
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
393359331120-5K-40A-1.5T-FF401.5
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
393359581120-5K-40A-2T-FF402
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
393359761120-5K-40A-3T-FF403
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
393359941120-5K-50A-1.5T-FF501.5
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
393360191120-5K-50A-2T-FF502
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
393360371120-5K-50A-3T-FF503
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
393360551120-5K-65A-1.5T-FF651.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
393360731120-5K-65A-2T-FF652
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
393360981120-5K-65A-3T-FF653
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
393361161120-5K-80A-1.5T-FF801.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
393361341120-5K-80A-2T-FF802
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
393361591120-5K-80A-3T-FF803
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする