ニチアス
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力
5K
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39335644
1120-5K-100A-1.5T-RF
100
1.5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335669
1120-5K-100A-2T-RF
100
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39335687
1120-5K-100A-3T-RF
100
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335705
1120-5K-15A-1.5T-RF
15
1.5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335723
1120-5K-15A-2T-RF
15
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335748
1120-5K-15A-3T-RF
15
3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335766
1120-5K-20A-1.5T-RF
20
1.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335784
1120-5K-20A-2T-RF
20
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335809
1120-5K-20A-3T-RF
20
3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335827
1120-5K-25A-1.5T-RF
25
1.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335845
1120-5K-25A-2T-RF
25
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
39335863
1120-5K-25A-3T-RF
25
3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335888
1120-5K-32A-1.5T-RF
32
1.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335906
1120-5K-32A-2T-RF
32
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335924
1120-5K-32A-3T-RF
32
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335949
1120-5K-40A-1.5T-RF
40
1.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335967
1120-5K-40A-2T-RF
40
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39335985
1120-5K-40A-3T-RF
40
3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336003
1120-5K-50A-1.5T-RF
50
1.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336028
1120-5K-50A-2T-RF
50
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336046
1120-5K-50A-3T-RF
50
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336064
1120-5K-65A-1.5T-RF
65
1.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
39336089
1120-5K-65A-2T-RF
65
2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
39336107
1120-5K-65A-3T-RF
65
3
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336125
1120-5K-80A-1.5T-RF
80
1.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336143
1120-5K-80A-2T-RF
80
2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39336168
1120-5K-80A-3T-RF
80
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください