ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) - ニチアス
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン内容量1枚
注意
※原材料の都合上少なからず反りがございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
厚さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
ボルト穴数
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393370441995-10K-15A-1.5T-FF151/21.5952247015
オープン
139
153(税込)
当日出荷
393370691995-10K-15A-2T-FF151/22952247015
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
393370871995-10K-15A-3T-FF151/23952247015
オープン
299
329(税込)
当日出荷
393371661995-10K-20A-1.5T-FF203/41.51002847515
オープン
159
175(税込)
当日出荷
393371841995-10K-20A-2T-FF203/421002847515
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
393372091995-10K-20A-3T-FF203/431002847515
オープン
319
351(税込)
当日出荷
393372881995-10K-25A-1.5T-FF2511.51253549019
オープン
269
296(税込)
当日出荷
393373061995-10K-25A-2T-FF25121253549019
オープン
379
417(税込)
当日出荷
393373241995-10K-25A-3T-FF25131253549019
オープン
479
527(税込)
当日出荷
393374031995-10K-32A-1.5T-FF321 1/41.513543410019
オープン
309
340(税込)
当日出荷
393374281995-10K-32A-2T-FF321 1/4213543410019
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
393374461995-10K-32A-3T-FF321 1/4313543410019
オープン
549
604(税込)
当日出荷
393374641995-10K-40A-1.5T-FF401 1/21.514049410519
オープン
329
362(税込)
当日出荷
393374891995-10K-40A-2T-FF401 1/2214049410519
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
393375071995-10K-40A-3T-FF401 1/2314049410519
オープン
559
615(税込)
当日出荷
393375251995-10K-50A-1.5T-FF5021.515561412019
オープン
399
439(税込)
当日出荷
393375431995-10K-50A-2T-FF502215561412019
オープン
619
681(税込)
当日出荷
393375681995-10K-50A-3T-FF502315561412019
オープン
719
791(税込)
当日出荷
393375861995-10K-65A-1.5T-FF652 1/21.517584414019
オープン
509
560(税込)
当日出荷
393376041995-10K-65A-2T-FF652 1/2217584414019
オープン
659
725(税込)
当日出荷
393376291995-10K-65A-3T-FF652 1/2317584414019
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
393376471995-10K-80A-1.5T-FF8031.518590815019
オープン
549
604(税込)
当日出荷
393376651995-10K-80A-2T-FF803218590815019
オープン
869
956(税込)
当日出荷
393376831995-10K-80A-3T-FF803318590815019
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
393368681995-10K-100A-1.5T-FF10041.5210115817519
オープン
729
802(税込)
当日出荷
312686781995-5K-100A-1.5T-FF10041.5200115816519
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
393368861995-10K-100A-2T-FF10042210115817519
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
393369041995-10K-100A-3T-FF10043210115817519
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
393369291995-10K-125A-1.5T-FF12551.5250141821023
オープン
869
956(税込)
当日出荷
393369471995-10K-125A-2T-FF12552250141821023
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
393369651995-10K-125A-3T-FF12553250141821023
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
393369831995-10K-150A-1.5T-FF15061.5280167824023
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
393370081995-10K-150A-2T-FF15062280167824023
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
393370261995-10K-150A-3T-FF15063280167824023
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
393371051995-10K-200A-1.5T-FF20081.53302181229023
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
393371231995-10K-200A-2T-FF200823302181229023
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
393371481995-10K-200A-3T-FF200833302181229023
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
393372271995-10K-250A-1.5T-FF250101.54002701235525
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
393372451995-10K-250A-2T-FF2501024002701235525
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
393372631995-10K-250A-3T-FF2501034002701235525
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
393373491995-10K-300A-1.5T-FF300121.54453211640025
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
393373671995-10K-300A-2T-FF3001224453211640025
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
393373851995-10K-300A-3T-FF3001234453211640025
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
393378231995-5K-100A-1.5T-FF10041.5200115816519
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
393378231995-5K-100A-1.5T-FF39295392T19951995-5K-100A-1.5T-FF フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295392フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
879
税込967
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする