曜日別特売

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) - ニチアス
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393380151995-5K-15A-1.5T-RF151.5
オープン
41
45(税込)
4日以内出荷
返品不可
393380331995-5K-15A-2T-RF152
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
393380581995-5K-15A-3T-RF153
オープン
90
99(税込)
当日出荷
393381371995-5K-20A-1.5T-RF201.5
オープン
51
56(税込)
6日以内出荷
返品不可
393381551995-5K-20A-2T-RF202
オープン
75
83(税込)
4日以内出荷
返品不可
393381731995-5K-20A-3T-RF203
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
393382591995-5K-25A-1.5T-RF251.5
オープン
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
393382771995-5K-25A-2T-RF252
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
393382951995-5K-25A-3T-RF253
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
393383741995-5K-32A-1.5T-RF321.5
オープン
81
89(税込)
4日以内出荷
返品不可
393383991995-5K-32A-2T-RF322
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
393384171995-5K-32A-3T-RF323
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
393384351995-5K-40A-1.5T-RF401.5
オープン
88
97(税込)
4日以内出荷
返品不可
393384531995-5K-40A-2T-RF402
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
393384781995-5K-40A-3T-RF403
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
393384961995-5K-50A-1.5T-RF501.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
393385141995-5K-50A-2T-RF502
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
393385391995-5K-50A-3T-RF503
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
393385571995-5K-65A-1.5T-RF651.5
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
393385751995-5K-65A-2T-RF652
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
393385931995-5K-65A-3T-RF653
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
393386181995-5K-80A-1.5T-RF801.5
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
393386361995-5K-80A-2T-RF802
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
393386541995-5K-80A-3T-RF803
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
393378391995-5K-100A-1.5T-RF1001.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
393378571995-5K-100A-2T-RF1002
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
393378751995-5K-100A-3T-RF1003
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
393378931995-5K-125A-1.5T-RF1251.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
393379181995-5K-125A-2T-RF1252
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
393379361995-5K-125A-3T-RF1253
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
393379541995-5K-150A-1.5T-RF1501.5
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
393379791995-5K-150A-2T-RF1502
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
393379971995-5K-150A-3T-RF1503
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
393380761995-5K-200A-1.5T-RF2001.5
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
393380941995-5K-200A-2T-RF2002
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
393381191995-5K-200A-3T-RF2003
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
393381981995-5K-250A-1.5T-RF2501.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
393382161995-5K-250A-2T-RF2502
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
393382341995-5K-250A-3T-RF2503
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
393383131995-5K-300A-1.5T-RF3001.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
393383561995-5K-300A-3T-RF3003
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
393383381995-5K-300A-2T-RF3002
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする