曜日別特売

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ - ニチアス
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393430739007LC-5K-100A-3T-RF100
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
393430989007LC-5K-15A-3T-RF15
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
393431169007LC-5K-20A-3T-RF20
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
393431349007LC-5K-25A-3T-RF25
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
393431599007LC-5K-32A-3T-RF32
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
393431779007LC-5K-40A-3T-RF40
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
393431959007LC-5K-50A-3T-RF50
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
393432139007LC-5K-65A-3T-RF65
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
393432389007LC-5K-80A-3T-RF80
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする