エビロンガスケット TOMBO NO.9013

エビロンガスケット TOMBO NO.9013 - ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013 - ニチアス
厚さ(mm)5材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393434239013-10K250A250
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
393434399013-10K30A30
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
393434489013-10KX125A125
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
393434579013-10KX150A150
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
393434669013-10KX200A200
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
393434759013-10KX300A300
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする