NHコネクタ用ベースピン トップ型

NHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)
(1件のレビュー)
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22内容量1セット(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345469B2P-SHF-1AA2
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39345478B3P-SHF-1AA3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39345496B5P-SHF-1AA5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39345539B7P-SHF-1AA7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39345566B9P-SHF-1AA9
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39345444B10P-SHF-1AA10
オープン
取扱い終了
代替品有
39345514B6P-SHF-1AA6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345444B10P-SHF-1AA89631141B10P-SHF-1AA(LF)(SN)B10P-SHF-1AA NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 89631141NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)1袋(100個)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39345469
2022-09-15
用途: 配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする