中継ボックス

中継ボックス - 東洋技研中継ボックス - 東洋技研
ベージュ材質強化PBT(UL94V-0)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344850BOXTM-401600V-20A815040.5391-851397
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39345733BOXTM-1001600V-15A1209044.5391-8483250
2,310
取扱い終了
代替品有
39345749BOXTM-1002600V-15A1209044.5391-8491249
2,500
取扱い終了
代替品有
39345758BOXTM-1003600V-15A1209044.5391-8505248
2,500
取扱い終了
代替品有
39345767BOXTM-401600V-20A815040.5391-851397
1,600
取扱い終了
代替品有
39345776BOXTM-801600V-15A1059053391-8521234
2,450
取扱い終了
代替品有
39345785BOXTM-802600V-15A1059053391-8530244
2,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345733BOXTM-100135194941BOXTM-1001BOXTM-1001 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194941BOXTMシリーズ東洋技研1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
39345749BOXTM-100235194957BOXTM-1002BOXTM-1002 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194957BOXTMシリーズ東洋技研1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
39345758BOXTM-100335194966BOXTM-1003BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966BOXTMシリーズ東洋技研1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
39345767BOXTM-40122344850BOXTM-401BOXTM-401 中継ボックス 東洋技研 22344850中継ボックス東洋技研1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39345776BOXTM-80135194923BOXTM-801BOXTM-801 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194923BOXTMシリーズ東洋技研1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
39345785BOXTM-80235194932BOXTM-802BOXTM-802 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194932BOXTMシリーズ東洋技研1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする