JST(日本圧着端子製造)
HLコネクタ用ピンコンタクト
トラスコ品番
413-7710
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)
14
定格電流(A)
MAX7
適合電線(mm
2
)
0.3~0.75
電線被覆外径(mm)
1.5~2.2
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39345873
BSM-21T-P1.4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください