JST(日本圧着端子製造)
YLコネクタ用ソケットコンタクト
トラスコ品番
413-7752
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)
19
定格電流(A)
MAX10
適合電線(mm
2
)
0.5~1.25
電線被覆外径(mm)
2.0~3.4
適合電線範囲 AWG(#)
20~16
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39346013
BYF-41T-P0.5A
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください