アインツ
締付板・ミニシリンダー用
ミニシリンダーの固定にご使用ください。
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39355804
CP-009
115-6621
50
2
8
ミニシリンダー用
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
39356163
CPUM-05
115-6603
28
3.2
5
マイクロミニシリンダー用
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください