東洋技研
DINレール対応端子台用オプションDINレール
適合
【中間板】全製品共通
トラスコ品番
391-8637
材質
アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
10
質量(g)
204
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22345394
DAV4-1000
¥
1,053
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
39358893
DAV4-1000
¥
736
取扱い終了
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください