フジキン
ミニボール弁(黄銅)
レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
用途
-10~80℃の液体およびガス用。
材質
黄銅(C3771)
使用流体
-10~80℃の液体およびガス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261705
DBV-12B-R
8
1/4
365-5067
31
100
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39358909
DBV-12B-R
8
1/4
365-5067
31
100
¥
1,300
取扱い終了
39358918
DBV-12C-BU-R
10
3/8
365-5075
33
150
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材