曜日別特売

Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ - ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ - ダイコー
(2件のレビュー)
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K内容量1枚
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39365708DP-10K-100A100
オープン
629
692(税込)
当日出荷
39365717DP-10K-125A125
オープン
829
912(税込)
当日出荷
39365726DP-10K-150A150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39365735DP-10K-15A15
オープン
179
197(税込)
当日出荷
39365744DP-10K-200A200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39365753DP-10K-20A20
オープン
209
230(税込)
当日出荷
39365769DP-10K-250A250
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39365778DP-10K-25A25
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39365787DP-10K-300A300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39365796DP-10K-32A32
オープン
279
307(税込)
当日出荷
39365805DP-10K-40A40
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39365814DP-10K-50A50
オープン
349
384(税込)
当日出荷
39365823DP-10K-65A65
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39365839DP-10K-80A80
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39365814
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

握手が付いている為、調整しやすい。又、フランジサイズにぴったりと合いました。

2025-01-30
用途: ろ過装置のメンテナンス
建設業・工事業

ホームセンターでは入手できないので助かりました。1個から買えるのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする